Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenklemme 2x2,5mm² Serie 224 Cage-Clamp weiss 224-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2655055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2240112
EAN/GTIN:
     4044918583596
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
2-Leiter-Leuchtenklemme; Drücker Leuchtenseite; Leuchtenseite: für alle Leiterarten; Inst.-Seite: für eindrähtige Leiter; Serie 224; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; weiß Farbe: weiß, Ausführung: 2-Leiter-Klemme, Max. Kabelquerschnitt: 2,5 mm², Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite): 1 mm², Min. Kabelquerschnitt (Leuchtenseite): 0,5 mm² Spalte 1: 400 V/4 kV/2/24 A Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
224-112
Ident Code:
2240112
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14045*
€ 0,18545*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14239*
€ 0,18839*
Lager 6808
9300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,143*
€ 0,189*
2 Tage
34700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1438*
€ 0,1918*
3 Tage
115600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1478*
€ 0,1958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.