Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 3f 400V 41A 2,5-6qmm rt f.Massivleit 773-173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme 3f 400V 41A 2,5-6qmm rt f.Massivleit
Steckklemme 3f 400V 41A 2,5-6qmm rt f.Massivleit
Artikel-Nr.:
     262-B124F37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-173
EAN/GTIN:
     4050821215141
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 3f 400V 41A 2,5-6qmm rt f.Massivleit 773-173
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
10 - 14
Anzahl der Klemmstellen:
3
Farbe:
rot
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 - 6 mm²
Nennquerschnitt:
2.5 - 6 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
41 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2695*
€ 0,3595*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27307*
€ 0,36307*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,286*
€ 0,376*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,289*
€ 0,379*
1 Tag
1050
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2939*
€ 0,3939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36307*
€ 0,43205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35307*
€ 0,42015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32307*
€ 0,38445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31307*
€ 0,37255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27307*
€ 0,32495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,1535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
773-332
ab € 0,31405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.