Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenklemme 3x2,5-6qmm,transp. 773-173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-173 Kompletter elektrischer Anschluss 41 A 3
Wago 773-173 Kompletter elektrischer Anschluss 41 A 3
Artikel-Nr.:
     3517A-45918246
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-173
EAN/GTIN:
     4050821215141
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Dosenklemme 3x2,5-6qmm,transp. 773-173

Verbindungsdosenklemme
für ein- und mehrdrähtige Leiter
max. 6 mm²
3 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Deckelfarbe rot
Umgebungstemperatur max. 60°C
6,00 mm²
mehrfarbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
2,5..6 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
41 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1250
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0512*
€ 0,0753*
2 Tage
400
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2695*
€ 0,3595*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27307*
€ 0,36307*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,286*
€ 0,386*
2 Tage
1650
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,289*
€ 0,389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
773-332
ab € 0,0533*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.