Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 284 1Etage 2kl gr 57A Hutschiene TH35 284-901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 284-901 Anschlussblock Grau
Wago 284-901 Anschlussblock Grau
Wago 284-901 Anschlussblock Grau
Wago 284-901 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-B126E87
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 284 1Etage 2kl gr 57A Hutschiene TH35 284-901
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
57 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
78 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1912*
€ 1,6012*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,04*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,60743*
€ 2,13743*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,22*
2 Tage
105
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,51*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,13743*
€ 2,54354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01743*
€ 2,40074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88743*
€ 2,24604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60743*
€ 1,91284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,43575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-545
ab € 1,724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.