Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-100 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-100 Anschlussblock 2 Grau
Wago 209-100 Anschlussblock 2 Grau
Wago 209-100 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-75925981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-100
EAN/GTIN:
     4017332096157
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Sammelschienenträger
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
Rohs
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.7 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
18 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3782*
€ 0,5282*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,53*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3964*
€ 0,5564*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4284*
€ 0,5984*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3891*
€ 0,6191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-422
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-422
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.