Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel SC-DLC-D 50125 OM4 4m vi MM50125 151S1EOJO40E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B127F13
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151S1EOJO40E
EAN/GTIN:
     4250184193869
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel SC-DLC-D 50125 OM4 4m vi MM50125 151S1EOJO40E
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OM4
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
4 m m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om4, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,045*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,285*
€ 113,38915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,695*
€ 111,49705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,555*
€ 105,38045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,215*
€ 102,59585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,045*
€ 88,11355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.