Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34qmm 14,5mm Isoliert gn kurzschl.fest Polypropylen (PP) Cu LEGRAND037660


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legrand 037660 Elektrischer Kontakt
Legrand 037660 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-B128D15
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037660
EAN/GTIN:
     3245060376604
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse 0,34qmm 14,5mm Isoliert gn kurzschl.fest Polypropylen (PP) Cu LEGRAND037660
Weitere Informationen:
Bandware:
ja
Bauform:
Standard
Farbe:
grün
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
14.5 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,10*
€ 39,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 41,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,62*
€ 42,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,06*
€ 44,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,65*
€ 52,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,60*
€ 56,644
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1571222
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.