Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 037660 Bandmagazin Starfix f.Aderendhülsen 0,34qmm grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legrand 037660 Elektrischer Kontakt
Legrand 037660 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-0121870
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     037660
EAN/GTIN:
     3245060376604
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Legrand Aderendhülsen Starfix, für Leiterquerschnitt 0,34 mm² (Grün), Aderendhülsen - isoliert, in Bändern.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
true
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
true
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,10*
€ 39,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 41,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,62*
€ 42,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,06*
€ 44,76*
€ 5,95*
ab € 40,65*
€ 52,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1571222
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.