Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 12p ws 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub 79CEWS/EKL4BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmleiste 12p ws 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub
Klemmleiste 12p ws 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B129A58
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2056577
EAN/GTIN:
     4012195879497
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
Reihenklemmen
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
Klemmleiste 12p ws 101A 0-16qmm Thermopl 30mm Schraub 79CEWS/EKL4BE
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
750 V V
Bemessungsstrom In:
101 A
Betriebstemperatur:
-5 - 80 °C
Bohrlochabstand mittig:
16 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
28 mm
Polzahl:
12
Tiefe:
187 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: obo lüsterklemmen, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,741*
€ 12,091*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,7485*
€ 12,0985*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,81978*
€ 12,17978*
10
Frei Haus
ab € 10,149*
€ 12,579*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,99647*
€ 14,81647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,81647*
€ 17,6316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22647*
€ 16,9295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99647*
€ 14,2758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,1647* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056372
ab € 1,2819*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056550
ab € 2,61994*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056590
ab € 19,5051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056070
ab € 0,84518*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2056224
ab € 0,85954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.