| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B131A76 Herst.-Nr.: 15030026229 EAN/GTIN: 4025113204288 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Deckel Ø34,5m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD34,5 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 34.5 - 34.5 mm | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Teil des Halters: | Deckel | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,3383* | € 0,5883* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,3396* | € 0,5896* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,3411* | € 0,5911* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,34659* | € 0,60659* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,37919* | € 0,65919* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,47975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|