| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2558065 Herst.-Nr.: RQHD-AD34,5SW EAN/GTIN: 4025113204288 |
| |
|
| | |
| Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 34,5 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false, Geeignet für Schutzschläuche: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RQHD-AD34,5SW | Ident Code: | 15030026229 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,3383* | € 0,5883* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,3396* | € 0,5896* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,3411* | € 0,5911* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,34659* | € 0,59659* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,37919* | € 0,65919* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,7775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|