Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø10mm PG7 14Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD10-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131J10
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010010007
EAN/GTIN:
     4025113143211
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø10mm PG7 14Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD10-PG7
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
16 mm mm
Gesamtlänge:
29 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung pg7, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,68006*
€ 8,30006*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,2559*
€ 10,2059*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,73986*
€ 10,80986*
3 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 11,48*
€ 19,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,30006*
€ 9,87707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68006*
€ 7,94927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 415,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010010009
ab € 4,80006*
Ähnlich
Flexa
15010010011
ab € 5,2941*
Ähnlich
Flexa
15010010013
ab € 5,50897*
Ähnlich
Flexa
15010010016
ab € 6,11268*
Ähnlich
Flexa
15010010021
ab € 8,98653*
Ähnlich
Flexa
15010010029
ab € 14,37742*
Ähnlich
Flexa
15010010036
ab € 25,78453*
Ähnlich
Flexa
15010010048
ab € 43,34667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.