Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD14-PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40 Gew ger
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40 Gew ger
Artikel-Nr.:
     262-B131J11
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010010009
EAN/GTIN:
     4025113143228
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms LI-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40 Gew ger LI-P,AD14-PG9
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
21 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg9, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,80006*
€ 5,92006*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,9601*
€ 7,2201*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,30667*
€ 7,64667*
50
Frei Haus
ab € 6,4966*
€ 7,8866*
3 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 7,59*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,92006*
€ 7,04487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80006*
€ 5,71207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 296,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010010007
ab € 6,68006*
Ähnlich
Flexa
15010010011
ab € 5,2941*
Ähnlich
Flexa
15010010013
ab € 5,50897*
Ähnlich
Flexa
15010010016
ab € 6,11268*
Ähnlich
Flexa
15010010021
ab € 8,98653*
Ähnlich
Flexa
15010010029
ab € 14,37742*
Ähnlich
Flexa
15010010036
ab € 25,78453*
Ähnlich
Flexa
15010010048
ab € 43,34667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.