Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40-66 ger US-P,AD19-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B63
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010127013
EAN/GTIN:
     4025113144232
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40-66 ger US-P,AD19-PG13,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg13,5, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,15952*
€ 7,68952*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,6496*
€ 9,4296*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,8656*
€ 9,6856*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,91562*
€ 9,74562*
50
Frei Haus
ab € 8,1652*
€ 10,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,68952*
€ 9,15053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15952*
€ 7,32983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 384,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010127011
ab € 5,3499*
Ähnlich
Flexa
15010127021
ab € 10,13287*
Ähnlich
Flexa
15010127029
ab € 16,38625*
Ähnlich
Flexa
15010127036
ab € 29,30719*
Ähnlich
Flexa
15010127016
ab € 6,85568*
Ähnlich
Flexa
15010127009
ab € 4,66463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.