Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Geradverschraubung
>
Artikel
FLEXA US-P, Messing 5010127013 vernickelt AD 19, PG 13,5 5010127013
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-128653
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010127013
EAN/GTIN:
4025113144232
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
FLEXA US-P, Messing 5010127013 vernickelt AD 19, PG 13,5 5010127013
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schlauchverschraub.
Weitere Suchbegriffe:
endtülle flexa
,
endtülle
,
endtülle pg13,5
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,18952*
€ 7,70952*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,6796*
€ 9,4396*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,8956*
€ 9,7056*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,94562*
€ 9,76562*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 8,1852*
€ 10,0352*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,7056*
€ 11,54966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8956*
€ 9,39576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 485,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø10mm PG7 14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD10-PG7
Flexa
15010127007
ab € 4,78473*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø17mm PG11 38Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD17-PG11
Flexa
15010127011
ab € 5,3499*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø27mm PG21 12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD27-PG21
Flexa
15010127021
ab € 10,14287*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø36mm PG29 1Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD36-PG29
Flexa
15010127029
ab € 16,32625*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø36mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD45-PG36
Flexa
15010127036
ab € 29,44719*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø56mm PG48 38,2mm(1 1_12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD56-PG48
Flexa
15010127048
ab € 49,35926*
Ähnlich
Schraubfassung PG16 Messing, vernickelt 30 mm
Flexa
15010127016
ab € 6,87568*
Ähnlich
Schraubfassung PG9 Messing, vernickelt 30 mm
Flexa
15010127009
ab € 4,66463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen