Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø56mm PG48 38,2mm(1 1_12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD56-PG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132B69
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010127048
EAN/GTIN:
     4025113144294
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø56mm PG48 38,2mm(1 1_12Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD56-PG48
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
70 mm mm
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49 mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg48, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 49,35926*
€ 57,61926*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 61,3875*
€ 71,3475*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 63,90666*
€ 73,86666*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 98,80*
€ 145,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,61926*
€ 68,56692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04926*
€ 67,88862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35926*
€ 58,73752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 576,1926* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010127007
ab € 4,78473*
Ähnlich
Flexa
15010127011
ab € 5,3499*
Ähnlich
Flexa
15010127013
ab € 6,18952*
Ähnlich
Flexa
15010127021
ab € 10,14287*
Ähnlich
Flexa
15010127029
ab € 16,32625*
Ähnlich
Flexa
15010127036
ab € 29,44719*
Ähnlich
Flexa
15010127016
ab € 6,87568*
Ähnlich
Flexa
15010127009
ab € 4,66463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.