Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø10mm M10x1 Polypropylen (PP) M10 x 1,0 IP65 USK-M,AD10-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø10mm M10x1 Polypropylen (PP) M10 x 1,0 IP65
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø10mm M10x1 Polypropylen (PP) M10 x 1,0 IP65
Artikel-Nr.:
     262-B132D00
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020330010
EAN/GTIN:
     4025113150592
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø10mm M10x1 Polypropylen (PP) M10 x 1,0 IP65 USK-M,AD10-M10
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
20 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, flexa kunststoff endtülle, dichtring, flexa dichtring, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,01*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4302*
€ 3,0202*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,10*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,10*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,98058*
€ 3,64058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,64058*
€ 4,33229
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98058*
€ 3,54689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,029* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020330012
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020330016
ab € 3,50*
Ähnlich
Flexa
15020330020
ab € 5,31*
Ähnlich
Flexa
15020330025
ab € 6,48*
Ähnlich
Flexa
15020330032
ab € 8,65*
Ähnlich
Flexa
15020330040
ab € 13,62*
Ähnlich
Flexa
15020330050
ab € 24,883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.