Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø14mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 516 Zoll IP40-66 ger US-M,AD14-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132D47
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330012
EAN/GTIN:
     4025113145543
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø14mm Gew M12x1,5 M12 x 1,5 516 Zoll IP40-66 ger US-M,AD14-M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,72689*
€ 5,66689*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,8681*
€ 6,9281*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 7,17*
50
Frei Haus
ab € 6,2672*
€ 7,3772*
2 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 14,33*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,66689*
€ 6,7436
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72689*
€ 5,625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 283,3445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330010
ab € 4,71991*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,38936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010330025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,10966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,39984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,58033*
Ähnlich
Flexa
15010330163
ab € 53,46993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.