Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm M63 x 1,5 M63 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 Gew US-M,AD56-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010330163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15010330163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D802C43
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm M63 x 1,5 M63 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 Gew US-M,AD56-M63
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
74 mm mm
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
74 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45.5 mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m63, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 53,46993*
€ 63,42993*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 64,9986*
€ 77,4386*
10
Frei Haus
ab € 69,284*
€ 82,634*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 116,08*
€ 173,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,42993*
€ 75,48162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46993*
€ 63,62922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 634,2993* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330010
ab € 4,71991*
Ähnlich
Flexa
15010330012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,38936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010330025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,10966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,39984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,58033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.