Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B132F62
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10232201012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø15,8mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD15,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 120 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,61*
€ 81,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,695*
€ 81,575*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,727*
€ 82,817*
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 83,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,148*
€ 116,788*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,788*
€ 138,97772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,088*
€ 136,95472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,888*
€ 131,95672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,818*
€ 129,49342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,148*
€ 117,98612
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,98296* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.