Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø34,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD34,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132F66
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10232201029
EAN/GTIN:
     4025113105271
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø34,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) gr UV-best 320N -50-120°C ROHRFLEXPA6-S,AD34,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Biegeradius, statisch:
65 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
320 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 120 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
29 mm mm
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zugfestigkeit:
250 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,25*
€ 120,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,3525*
€ 121,2525*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,40275*
€ 123,10275*
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 125,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,977*
€ 176,277*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,277*
€ 209,76963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,177*
€ 208,46063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,287*
€ 202,64153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,527*
€ 199,35713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,977*
€ 183,23263
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,15908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,25*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,75*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,9175*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.