Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X 1050-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X
Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X
Artikel-Nr.:
     262-B136A43
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1050-00
EAN/GTIN:
     4013456110007
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X 1050-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.4 - 11.4 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
40.9 mm
Koppelbar:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
42 - 42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,4489*
€ 0,5489*
2 Tage
200
25
€ 4,95*
ab € 0,3382*
€ 0,5982*
17 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,5069*
€ 0,6069*
1
€ 5,46*
ab € 0,35*
€ 0,61*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,38937*
€ 0,68937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68937*
€ 0,82035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55937*
€ 0,66565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52937*
€ 0,62995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46937*
€ 0,55855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45937*
€ 0,54665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38937*
€ 0,46335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,23425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,715*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.