Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 48,5x48,5x48,5mm 1262-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 48,5x48,5x48,5mm
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 48,5x48,5x48,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B136D46
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1262-60
EAN/GTIN:
     4013456142893
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst IP3X quadrat GerVerbDosekast 48,5x48,5x48,5mm 1262-60
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
48.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 16 mm
Innentiefe:
48 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
48.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
48.5 - 48.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,72*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7185*
€ 2,0385*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,74237*
€ 2,07237*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5347*
€ 2,3847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,07237*
€ 2,46612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74237*
€ 2,07342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,237* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1261-18
ab € 1,21*
Zubehör
Kaiser
1261-08
ab € 2,45*
Zubehör
Kaiser
1261-09
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.