Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø70x36mm Kst IP2X rnd 1172-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B136E22
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1172-05
EAN/GTIN:
     4013456131507
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø70x36mm Kst IP2X rnd 1172-05
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
70 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
35 mm
Klemme lagefixiert:
ja
Koppelbar:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Polzahl der Klemme:
5
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
36 - 36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 5,34158*
€ 6,69158*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,12*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5964*
€ 7,3064*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,91379*
€ 7,67379*
1
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,69158*
€ 7,96298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34158*
€ 6,35648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 669,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 0,0573*
Zubehör
Kaiser
1155-72
ab € 1,19284*
Zubehör
Kaiser
2472-15
ab € 0,0433*
Zubehör
Kaiser
2472-25
ab € 0,0497*
Zubehör
Kaiser
1159-12
ab € 0,4791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.