Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose D=70/H=36 5pol. 1172-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65859092
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1172-05
EAN/GTIN:
     4013456131507
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdose D=70/H=36 5pol. 1172-05

Verbindungsdose mit Klemmstein, Putzscheibe und Deckel, 5-polig (1172-05). Installationsart: Basis-Installation | Tiefe: 36 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
Klemme
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
36 mm
Innentiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 5,33158*
€ 6,67158*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5964*
€ 7,2764*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,90379*
€ 7,61379*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 5,81*
Zubehör
Kaiser
2472-15
ab € 0,0434*
Zubehör
Kaiser
2472-25
ab € 0,0498*
Zubehör
Kaiser
1159-12
ab € 0,4791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.