Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP3X 9067-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP3X
Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP3X
Artikel-Nr.:
     262-B136J39
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9067-01
EAN/GTIN:
     4013456212701
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose Ø74x50mm Kst rnd IP3X 9067-01
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Perilex
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
50 - 50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,73455*
€ 5,10455*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 4,1199*
€ 5,5999*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,65*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 4,15693*
€ 5,65693*
1
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,10455*
€ 6,07441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45455*
€ 5,30091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34455*
€ 5,17001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,18455*
€ 4,97961
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,73455*
€ 4,44411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,0455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.