Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø5,2x55mm ST gvz 6mm Ø15mm Kunststoffummantelt 100mm DH100-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhaken
Deckenhaken
Artikel-Nr.:
     262-B138B80
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97911901
EAN/GTIN:
     4013902210244
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø5,2x55mm ST gvz 6mm Ø15mm Kunststoffummantelt 100mm DH100-M5
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
55 mm mm
Gewindelänge:
6 mm mm
Kunststoffummantelt:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
5.2 mm mm
Schaftlänge:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
15 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,30*
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,39*
1
€ 5,00*
ab € 0,93*
€ 1,41*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 0,97*
€ 1,45*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.