Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø5,2x55mm ST gvz 6mm Ø15mm Kunststoffummantelt 135mm DH135-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenhaken
Deckenhaken
Artikel-Nr.:
     262-B138B83
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97912301
EAN/GTIN:
     4013902210503
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø5,2x55mm ST gvz 6mm Ø15mm Kunststoffummantelt 135mm DH135-M5
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
55 mm mm
Gewindelänge:
6 mm mm
Kunststoffummantelt:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
5.2 mm mm
Schaftlänge:
135 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
15 mm mm
Weitere Suchbegriffe: spelsberg deckenhaken, deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
600
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,77*
1
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,80*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.