Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø22,4mm lgr unbeh hfr 1590/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B139E03
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126020090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle
Steckendtülle Kst Ø22,4mm lgr unbeh hfr 1590/16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Rohrdurchmesser nominal:
22.4 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31749*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63749*
€ 0,75861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45749*
€ 0,54441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43749*
€ 0,52061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39749*
€ 0,47301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38749*
€ 0,46111
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31749*
€ 0,37781
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1428*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1768*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2088*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2577*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3561*
Ähnlich
HKL
ab € 0,646*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1864*
Ähnlich
HKL
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.