Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø47mm lgr unbeh hfr 1590/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckendtülle Kst Ø47mm lgr unbeh hfr 1590/36
Artikel-Nr.:
     262-B139E06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126020083
Suchbegriffe:
Endtülle
kunststoff endtülle
endtülle
hkl endtülle
Steckendtülle Kst Ø47mm lgr unbeh hfr 1590/36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Rohrdurchmesser nominal:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7082*
€ 0,9482*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7143*
€ 0,9543*
50
€ 3,90*
ab € 0,7292*
€ 0,9792*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,75362*
€ 1,37362*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,9138*
€ 3,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37362*
€ 1,63461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11362*
€ 1,32521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00362*
€ 1,19431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96362*
€ 1,14671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93362*
€ 1,11101
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75362*
€ 0,89681
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1511*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2058*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2191*
Ähnlich
HKL
4011126020090
ab € 0,33796*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2755*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3782*
Ähnlich
HKL
ab € 1,14*
Ähnlich
HKL
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.