| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B139I75 Herst.-Nr.: 233241 EAN/GTIN: 8424450223031 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel syst 15m 1st OKM-S15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1: | 1 | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2: | 1 | Kategorie: | OS1 | Länge: | 15 m | Mantel-Farbe: | gelb | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,90* | € 13,70* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,31* | € 14,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,84* | € 14,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,42* | € 15,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,12* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|