Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 10x20x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK10020CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 10x20x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Leitungsführungskanal Kst 10x20x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001
Artikel-Nr.:
     262-B144J99
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 10x20x2000mm ws unbeh LF-K RAL9001 WDK10020CW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
20 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß
Höhe:
10 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
96
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,61*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,77*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,76*
€ 2,80*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,92*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Meter
Mindestbestellmenge: 96 Meter ( entspricht € 154,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.