Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 10x20mm,PVC WDK10020CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 10x20mm,PVC WDK10020CW
Wand+Deckenkanal m.Obert. 10x20mm,PVC WDK10020CW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65959848
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150756
EAN/GTIN:
     4012196098170
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 10x20mm,PVC WDK10020CW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
135 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,61*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,77*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,76*
€ 2,80*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,92*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,30*
€ 3,927
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,80*
€ 3,332
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.