Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger AW 30-Serie 310mm 3000N Edst AW3031A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WandStielausleger AW 30-Serie 310mm 3000N Edst
WandStielausleger AW 30-Serie 310mm 3000N Edst
Artikel-Nr.:
     262-B145B56
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6442854
EAN/GTIN:
     4012196209118
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
WandStielausleger AW 30-Serie 310mm 3000N Edst AW3031A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
310 mm mm
Farbe:
ohne
Höhe:
80 mm mm
Länge:
310 mm mm
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
3000 N
Werkstoff:
Edelstahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, wand- und stielausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 33,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,33*
€ 36,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,70*
€ 36,77*
1
€ 4,98*
ab € 28,50*
€ 37,78*
1
€ 3,90*
ab € 29,46*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406138
€ 0,5671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.