Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 107x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A60110.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B147C58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047097
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 107x60mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst A60110.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
107 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 16,2586*
€ 22,5786*
1
€ 5,46*
ab € 17,94*
€ 24,94*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,79178*
€ 27,47178*
1
€ 3,90*
ab € 20,36*
€ 28,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,65343*
€ 36,41343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41343*
€ 43,33198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97343*
€ 42,80838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18343*
€ 40,67828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51343*
€ 38,69098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95343*
€ 38,02458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65343*
€ 31,71758
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,67343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7344*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8144*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6744*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,72247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 21,20*
Ähnlich
HKL
ab € 21,13*
Ähnlich
HKL
ab € 21,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.