Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 107x60mm 90° rws RAL9010 HFT Kst A60110.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148B58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126193213
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 107x60mm 90° rws RAL9010 HFT Kst A60110.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
107 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,235*
€ 7,655*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 16,2586*
€ 22,5386*
1
€ 5,00*
ab € 18,01*
€ 24,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,89178*
€ 27,44178*
1
€ 3,90*
ab € 20,50*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,655*
€ 9,10945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,515*
€ 8,94285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,225*
€ 8,59775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,875*
€ 8,18125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,615*
€ 7,87185
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,235*
€ 6,22965
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,71343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7444*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6544*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2361*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 21,19*
Ähnlich
HKL
ab € 21,10*
Ähnlich
HKL
ab € 21,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.