Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 150x80mm Kst unbeh stgr RAL7030 W80150.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel gr Kanal-System GL W80150.1
Flachwinkel gr Kanal-System GL W80150.1
Artikel-Nr.:
     262-B149E44
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126076493
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 150x80mm Kst unbeh stgr RAL7030 W80150.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,20*
€ 57,28*
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 58,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,66387*
€ 59,18387*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18387*
€ 70,42881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81387*
€ 69,98851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90387*
€ 66,52561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01387*
€ 64,27651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22387*
€ 63,33641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66387*
€ 53,15001
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.