| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85950849 Herst.-Nr.: W80150.1 EAN/GTIN: 4011126076493 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel gr Kanal-System GL W80150.1 Vertikaleck 90°, mit Deckel, halogenhaltig. für Leitungsführungskanal: GL80150.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 80 x 150 mm Schenkellänge außen: 230 mm Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: steingrau RAL: 7030 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Breite: | 150 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,40* | € 57,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,55* | € 59,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,80387* | € 59,27387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|