Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 88x60mm Kst unbeh cws RAL9001 W6090.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel LF-K HFT 88x60mm Kst unbeh cws RAL9001 W6090.6
Artikel-Nr.:
     262-B149J62
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126047363
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel LF-K HFT 88x60mm Kst unbeh cws RAL9001 W6090.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
88 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,70*
€ 20,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,7874*
€ 20,9874*
€ 3,90*
ab € 16,67*
€ 23,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,13384*
€ 26,43384*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43384*
€ 31,45627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16384*
€ 31,13497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83384*
€ 29,55227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96384*
€ 28,51697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19384*
€ 27,60067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13384*
€ 22,76927
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,82*
Ähnlich
HKL
ab € 15,09*
Ähnlich
HKL
ab € 15,10*
Ähnlich
HKL
4011126047820
ab € 20,49253*
Ähnlich
HKL
ab € 19,49*
Ähnlich
HKL
ab € 19,54*
Ähnlich
HKL
4011126193060
ab € 25,31891*
Ähnlich
HKL
4011126047790
ab € 25,11891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,24*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,251*
Ähnlich
HKL
ab € 23,86*
Ähnlich
HKL
ab € 22,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.