Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück SL-K rws rws72x20mm RAL9010 hfr EDKB70.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück SL-K rws rws72x20mm RAL9010 hfr EDKB70.3
Artikel-Nr.:
     262-B150H22
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126174083
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
Übergangsstück SL-K rws rws72x20mm RAL9010 hfr EDKB70.3
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Farbe:
reinweiß
Farbe Oberteil:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
72 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Anbindung für Sockelleistenkanal, Anschluss, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 10,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,90314*
€ 10,88314*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0756*
€ 11,1256*
€ 3,90*
ab € 8,95*
€ 12,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88314*
€ 12,95094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83314*
€ 12,89144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35314*
€ 12,32024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04314*
€ 11,95134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68314*
€ 11,52294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90314*
€ 9,40474
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,89*
Ähnlich
HKL
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.