Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück rws Eckkanalsystem EDKB70.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück rws Eckkanalsystem EDKB70.3
Artikel-Nr.:
     3517I-45958973
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     EDKB70.3
EAN/GTIN:
     4011126174083
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück

Übergangsstück rws Eckkanalsystem EDKB70.3

Übergangs-T-Stück, mit vorgeprägter Perforation, zur Verbindung von Sockelleistenkanälen mit Eckkanälen. Durch die vorgeprägte Perforation lassen sich die Öffnungen zum Einführen des Kanals ausbrechen. Abdeckplättchen APAS... zur Abdeckung der Befestigungsschraube bitte gesondert bestellen. für Sockelleistenkanal : SDK70 in Kombination mit Eckkanal : EDK35 EDK50 Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17,5 mm
Höhe Kanalanschluss:
70 mm
Breite Kanalanschluss:
50 mm
Kanalanschluss:
Eckkanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 10,87*
€ 5,95*
ab € 7,90314*
€ 10,88314*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0756*
€ 11,1256*
€ 3,90*
ab € 8,95*
€ 12,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,89*
Ähnlich
HKL
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.