Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckkanal 30x35mm Kst rws L2000mm 360qmm RAL9010 EDK35.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckkanal 30x35mm Kst rws L2000mm 360qmm RAL9010
Eckkanal 30x35mm Kst rws L2000mm 360qmm RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B150H25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126061260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Eckkanal 30x35mm Kst rws L2000mm 360qmm RAL9010 EDK35.3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Breite:
35 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
360 mm² mm²
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Eckkanal, Eck-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72148*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,36074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30148*
€ 18,20876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14148*
€ 18,01836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,18148*
€ 16,87596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78148*
€ 16,39996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37148*
€ 15,91206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72148*
€ 12,75856
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 10,68148*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8298*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.