Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckkanal 40x50mm Kst rws L2000mm 700qmm RAL9010 EDK50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EckKanal rws EDK-Kanal 40x50 EDK50.3
EckKanal rws EDK-Kanal 40x50 EDK50.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B150H29
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061222
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Eckkanal 40x50mm Kst rws L2000mm 700qmm RAL9010 EDK50.3
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
2
Breite:
50 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
700 mm² mm²
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Eckkanal, Eck-Kanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 14,8798*
€ 21,0098*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,18646*
€ 23,90646*
€ 5,46*
ab € 21,50*
€ 29,52*
€ 3,90*
ab € 24,55*
€ 33,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 29,17*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90646*
€ 28,44869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74646*
€ 28,25829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41646*
€ 26,67559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55646*
€ 25,65219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87646*
€ 24,84299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18646*
€ 20,45189
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,59323* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 10,73148*
Ähnlich
HKL
4011126061260
ab € 10,75148*
Ähnlich
HKL
ab € 17,17646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.