Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120 E90 180x130mm L1000mm schraub Glasfaser-Leichtbeton BSKD12-K0506


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Brandschutzkanal I120 E90 180x130mm L1000mm schraub Glasfaser-Leichtbeton
Brandschutzkanal I120 E90 180x130mm L1000mm schraub Glasfaser-Leichtbeton
Artikel-Nr.:
     262-B152A98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215210
EAN/GTIN:
     4012196645794
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal I120 E90 180x130mm L1000mm schraub Glasfaser-Leichtbeton BSKD12-K0506
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Außenbreite:
180 mm
Außenhöhe:
130 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Farbe:
grau
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Innenbreite:
60 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3000 mm²
Ummantelung:
ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,95*
€ 191,70*
Frei Haus
ab € 157,74*
€ 192,53*
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 199,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,52*
€ 208,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,77*
€ 210,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 210,28*
€ 250,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 208,74*
€ 248,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 200,41*
€ 238,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 191,29*
€ 227,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 174,77*
€ 207,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 174,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215270
ab € 26,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.