Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 50x60mm,gr BSK 120506


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Brandschutzkanal 50x60mm,gr BSK 120506
Brandschutzkanal 50x60mm,gr BSK 120506
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-45973895
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215210
EAN/GTIN:
     4012196645794
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Brandschutzkanal 50x60mm,gr BSK 120506

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
130 mm
Außenbreite:
180 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3000 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 156,95*
€ 191,70*
Frei Haus
ab € 157,74*
€ 192,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 199,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,52*
€ 208,73*
€ 5,95*
ab € 174,77*
€ 210,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 199,46*
€ 237,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 197,01*
€ 234,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 189,35*
€ 225,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 180,32*
€ 214,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 163,73*
€ 194,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 163,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215270
ab € 26,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.