| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154H88 Herst.-Nr.: FB6013017030 EAN/GTIN: 4012740117456 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal Kst 60x130x2000mm stgr unbeh LF-K 5580qmm RAL7030 FB6013017030 Weitere Informationen: | | Anzahl der festen Trennwände: | 0 | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 3 | Ausführung Deckel: | ohne | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 130 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 60 mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Kabelhalteklammer: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 5580 mm² mm² | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7030 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 40,69* | € 50,27* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 69,00* | ab € 38,91* | € 50,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,19* | € 51,29* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,41* | € 52,88* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,2458* | € 65,5658* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 25,1229* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|