Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 130x60mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst unbeh M55117030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157A52
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55117030
EAN/GTIN:
     4012740105446
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 130x60mm stgr RAL7030 HFT hfr Kst unbeh M55117030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,40*
€ 28,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 28,49*
€ 5,46*
ab € 21,26*
€ 29,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 30,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54017035
ab € 12,71*
Ähnlich
Hager
M55417035
ab € 22,76*
Ähnlich
Hager
M54117035
ab € 14,02*
Ähnlich
Hager
M55117035
ab € 17,76*
Ähnlich
Hager
M55217035
ab € 18,92*
Ähnlich
Hager
M55317035
ab € 21,06*
Ähnlich
Hager
M55417030
ab € 22,71*
Ähnlich
Hager
M59517035
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59517030
ab € 3,05*
Ähnlich
Hager
M59617035
ab € 4,95*
Ähnlich
Hager
M58017035
ab € 5,46*
Ähnlich
Hager
M61818014
ab € 6,90*
Ähnlich
Hager
M53917035
ab € 12,21*
Ähnlich
Hager
M54417035
ab € 14,24*
Ähnlich
Hager
M54517035
ab € 13,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.