| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B155D28 Herst.-Nr.: L55317035 EAN/GTIN: 4012740138802 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler 1x9TE Kst 330x102x60mm REG L55317035 Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 1 | Art der Abdeckung: | ohne | Ausführung Deckel: | geschlossen | Breite: | 330 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 9 | DIN-Schiene: | ja | Einbaubreite: | 100 mm | Einbauhöhe: | 102 mm | Einbautiefe: | 0 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 102 mm mm | Innentiefe: | 60 mm | RAL-Nummer: | 7035 | Tiefe: | 60 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Unterputzverteiler, hager ap-verteiler, abdeckung hager, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,50* | € 107,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,24* | € 107,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,26* | € 108,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,71* | € 110,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 101,82* | € 123,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|