Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automaten-Einbaueinheit L 5531 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35949386
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L55317035
EAN/GTIN:
     4012740138802
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Einbausatz Verteilung

Automaten-Einbaueinheit L 5531 lgr

Automateneinbaueinheit 9PLE C-Profil ab 120mm Oberteilbreite lichtgrau. Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
9
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,46*
€ 107,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,46*
€ 107,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,49*
€ 108,42*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,12*
€ 109,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,06*
€ 111,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L93467035
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.