Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 120mm Kst stgr L93007030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156A24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L93007030
EAN/GTIN:
     4012740101127
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Geräteblende GEB-K 1f 120mm Kst stgr L93007030
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
0 mm mm
Durchmesser Öffnung:
45 mm
Farbe:
grau | steingrau
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
0 mm mm
Länge:
71 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberteilbreite:
120 mm mm
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1 fach, 1fach rahmen, hager 1fach rahmen, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,34*
€ 5,46*
ab € 1,47*
€ 2,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L93007035
ab € 1,46*
Ähnlich
Hager
L91727035
ab € 4,78*
Ähnlich
Hager
L93017035
ab € 3,59*
Ähnlich
Hager
L91729010
ab € 4,58*
Ähnlich
Hager
L93017030
ab € 3,60*
Ähnlich
Hager
L91737035
ab € 6,79*
Ähnlich
Hager
L93037035
ab € 4,84*
Ähnlich
Hager
L91739010
ab € 7,16*
Ähnlich
Hager
L93037030
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.